Major Science(メジャーサイエンス)
Major Science(メジャーサイエンス)の バイオ・食品(菌)関連用品
Major Science(メジャーサイエンス)の 電気泳動装置/用品
LEDトランスイルミネーター
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33292639
品番
MBE-200A
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
軽量で持ち運びが可能です。
付属品
専用アンバーフィルター・フード×各1個
仕様
観察面サイズ(mm):153×153
材質
アルミ合金
質量(g)
約760
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード(m)
約1.8
波長(nm)
470
サイズ(mm)
200×200×13.9
アズワン品番
3-6091-11