※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Major Science(メジャーサイエンス)
Major Science(メジャーサイエンス)の バイオ・食品(菌)関連用品
Major Science(メジャーサイエンス)の 電気泳動装置/用品
電気泳動用電源装置 MPシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33292666
品番
MP-310
参考基準価格(税別)
¥99,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。
用途
出力端子並列2端子
仕様
設定出力電流/分解能:1〜700mA/1mA、設定出力電圧(V):5〜300、設定出力電圧分解能(V):1、出力端子形状(mm):外径/Φ12、内径/Φ4、センターピン有
材質
ポリカーボネート
質量(kg)
約2
電源(V)
AC100〜240
コンセント形状
3Pプラグ
出力方式
定電圧または定電流
最大出力電力(W)
150
出力端子
並列2端子×4対
サイズ(mm)
215×335×104
アズワン品番
3-9292-01
タイマー
1〜999分