※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気泳動用電源装置 MPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33292675 品番MP-320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

最大30種類のプログラム設定が可能です。コンパクトサイズで省スペースです。

用途出力端子並列2端子 仕様設定出力電流/分解能:10〜3000mA/10mA、設定出力電圧(V):5〜300、設定出力電圧分解能(V):1、出力端子形状(mm):外径/Φ12、内径/Φ4、センターピン有 材質ポリカーボネート 質量(kg)約2 電源(V)AC100〜240 コンセント形状3Pプラグ 出力方式定電圧または定電流 最大出力電力(W)300 出力端子並列2端子×4対 サイズ(mm)215×335×104 アズワン品番3-9292-02 タイマー1〜999分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする