GLCNB-GR イヤープラグ内蔵型保護眼鏡 サイドガード ReadyMax 33294267

イヤープラグ内蔵型保護眼鏡 サイドガード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33294267 品番GLCNB-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

耳栓付きでも快適装着感保護眼鏡と聴覚保護のイヤープラグを組み合わせており、屋外で使用するのに適した保護眼鏡です。ポリカーボネート製のレンズは防曇性・耐擦傷性・耐衝撃性があり、紫外線の99%をカツトします。イヤープラグはNRR25dBノイズ防止機能を備えており、水洗いが可能です。イヤープラグは柄の部分に収納でき紐が付いている為、紛失リスクを低減します。柄とレンズが一体型のようにつながっている為、保護範囲が広いです。

用途サイドガード 種別グレー 材質レンズ/ポリカーボネート、フレーム/ナイロン・ゴム(滑り止め部)、イヤープラグ/シリコン、イヤープラグ紐/ナイロン 質量(g)約35 レンズ色グレー 適合規格ANSI規格/Z87.1、CE規格/CSA Z94.3 フレーム色ブラック アズワン品番3-8989-02 紫外線カット99%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする