※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クライオストレージボックス Cryostore TM 1〜2mLチューブ・25本収納

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8個) 注文コード 33295536 品番 T314-225B
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

耐久性に優れたポリカーポネート製低温貯蔵ボックスです。カバーは透明のため、ボックスの中を確認することが可能です。番号が振られた方眼が印刷されているため、チューブの管理に適しています。ボックスは積み重ねて保管が可能です。

アズワン品番3-8635-01 種別 用途オートクレーブ可(120℃・20分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする