曜日別特売
CDG1BN25-35+50Z-A93L3-XC11 CD Series(CDG1BN25-35+50Z) SMC 33296777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1BN25-35+50Z)CDG1BN25-35+50Z-A93L3-XC11

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
33296777
品番
CDG1BN25-35+50Z-A93L3-XC11
参考基準価格(税別)¥21,840販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークA(mm)
35
ストロークB(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする