電動台車 ELE-TRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード33296937 品番NS-ELTR02-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥407,272 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方
直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク
ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応
1回の充電で約32~35km走行可能
NS-ELTR01-BK
コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR02-BL
広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR-BP
ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載
鍵つきで取り外し可能
電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです

用途運搬台車 付属品取扱説明書、工具 材質PC、鋼板、スチール 幅(mm)約620 質量(kg)約44.5 ブルー 高さ(mm)約1065 タイプType-02 奥行(mm)約1280 最大積載量(kg)200 モーター8.5インチ400Wモーター搭載 バッテリー容量(Ah)7.5 バッテリー電圧(V)48/360W 保証期間モーター:1年 台車:初期不良のみ 充電時間(時間)約5 最大距離(km)連続航続:約20(※使用状況による) 最高速度(km/h)8 登坂角度最大5度
注意
3梱包でのお届けとなります。

商品説明動画

物流倉庫の為の電動台車 ELE-TRO - エレトロ Type-01& Type-02
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする