電動台車 ELE-TRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード33296946 品番NS-ELTR-BP
参考基準価格(税別)¥90,727 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

作業負担を劇的に軽減する物流倉庫の頼もしい味方
直感的に使用できる操作性で女性でもラクラク
ハイパワーバッテリーを搭載、200kgまでの運搬に対応
1回の充電で約32~35km走行可能
NS-ELTR01-BK
コンパクトに折りたためて広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR02-BL
広い倉庫から小さな倉庫まで
NS-ELTR-BP
ハイパワー48V 374Wのバッテリーを搭載
鍵つきで取り外し可能
電動台車ELE-TRO Type-01、Type-02共通のバッテリです

用途運搬台車 寸法(mm)約310×85×92 質量(kg)約2.46 ブラック 種類電池パック(追加用) バッテリー容量(Ah)7.5 バッテリー電圧(V)48/360W 充電時間(時間)約5
注意
AC充電器は付属されておりません。バッテリーのみの販売となります。

商品説明動画

物流倉庫の為の電動台車 ELE-TRO - エレトロ Type-01& Type-02
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする