※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Thermo Fisher Scientificの 濁度計/透視度計
Thermo Fisher Scientificの 濁度計
ハンディ型濁度計 Orion AQUAfast
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33297557
品番
AQ4500
参考基準価格(税別)
¥362,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
U.S.EPAメソッドとISO7027に対応する2種類のLED光源を搭載しています。
寸法(mm)
86×240×55
質量(g)
500
電源
単3乾電池×4本(テスト用付属)
分解能
0 〜9.99NTU/0.01、10〜99.9NTU/0.1、100〜4000NTU/1
光源
白色LED光源・IR LED光源
メモリー
100データ
測定レンジ
0〜4000NTU、EPA(0〜2000NTU)
防塵防水性能
IP67
サイズ(mm)
セット内容標準キャリブレーションセット24バイアル×7個フィールドケース洗浄シリコンオイル布巾
アズワン品番
3-9865-01