※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VWR
VWRの 研究関連用品・実験用必需品
VWRの 架台/スタンド/ホルダー類
VWRの 実験研究用クランプ
ビーカー取付け用クランプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33298223
品番
21573-129
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様
最大締付範囲(mm):5〜10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100
材質
本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー
全長(mm)
89
アズワン品番
3-028-01