曜日別特売
AZGUARD33045 AZ GUARD33045 50着入り アゼアス 33298529

AZ GUARD33045 50着入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1箱(50着)注文コード33298529品番AZGUARD33045
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

通気性や着心地と防護性能の両立を追求し、厳選したSMS素材の防護服です。

用途
粉じん対策
仕様フードゴム入/袖口ゴム入/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付種別つなぎ材質SMS(ポリプロピレン不織布)サイズ3L区分使い捨て機能粉体防護適応身長(cm)170~188ポケットなし適応胸囲(cm)96~124適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)縫い目形式内縫い
注意
※耐熱性、防炎性はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする