曜日別特売
LCX150E263BK スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33298617

LCX150E263BK スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33298617
LCX150E263BK スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33298617
LCX150E263BK スポットライトショート YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 33298617

スポットライトショート

(1件のレビュー)
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
ブラック
内容量1個注文コード33298617品番LCX150E263BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」などを用途に合わせてお使いいただけます。(電球は付属しておりません。)
アームとダクトプラグの接続部は回転するので電球の向きを変えることができます。

材質セード:鉄ブラック質量(g)120口金E26寸法(Φ×高さH)(mm)セード:約40×58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×145×40アーム長さ(mm)43適合ランプ口金E26、消費電力150Wまでの「白熱電球」「電球形蛍光灯」「LED電球」など
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33298626
2024-02-06
用途: 店舗照明
パンダ厨房飲食業

思ったより小さかったのですが機能的には満足出来る商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする