※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VWR
VWRの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
VWRの ピペット/ピペッター/スポイト
VWRの ピペット
パスツールピペット フリントガラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5箱×200本)
注文コード
33298756
品番
14672-200
6月21日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
綿栓なしの、使い捨てパスツールピペットです。
仕様
先端(mm):1.5
材質
フリントガラス
全長(mm)
146
上部外径(Φmm)
Φ7
アズワン品番
3-289-01