※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VWR
VWRの 撹拌・粉砕・混合関連
VWRの 回転子/撹拌子
クロスヘッド回転子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33298939
品番
58948-996
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,020
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
表面はクロス型、裏面は平らな形状です。試験管、シリンダー、フラスコなどの丸底容器内の液体を撹拌に使用可能です。
形状
片面十字型
直径(Φmm)
9.5
材質
PTFE
用途
FDA規格適合
高さ(mm)
9.5
アズワン品番
3-548-02
商品説明動画
3-548-01 VWR spinbar クロスヘッド回転子
参考になった