※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VWR
VWRの 撹拌・粉砕・混合関連
VWRの 回転子/撹拌子
高速対応クロス回転子 58947シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33298984
品番
58947-824
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
クロス形状により深い渦をつくり出し、早く効率的に撹拌します。
形状
クロス十字型
直径(Φmm)
25
材質
PTFE
用途
FDA規格適合
仕様
バー直径(mm):Φ25
厚さ(mm)
14.3
アズワン品番
3-549-03