※画像はブラック脚 ラスティック柄です。

2245-11207 シリーズ什器「マルシェ」簡易スタンド W90×D45cm ストア・エキスプレス 33298994 2245-11207 シリーズ什器「マルシェ」簡易スタンド W90×D45cm ストア・エキスプレス 33298994 2245-11207 シリーズ什器「マルシェ」簡易スタンド W90×D45cm ストア・エキスプレス 33298994 2245-11207 シリーズ什器「マルシェ」簡易スタンド W90×D45cm ストア・エキスプレス 33298994

シリーズ什器「マルシェ」簡易スタンド W90×D45cm

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33298994 品番2245-11207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

マルシェ簡易フレーム、マルシェ簡易テーブルとの組み合わせによりマグネット売場にお使いいただけます! アジャスター、キャスターのどちらでも使えます!

セット内容本体フレーム×1 天板×1 天板用固定パーツ×4 種別ホワイト脚 エクリュ 材質スチール製 粉体塗装 天板:低圧メラミン化粧板 質量(kg)20 耐荷重(kg)50 寸法(cm)ネットピッチ:5 天板厚さ(mm)18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90.4×45.4×90 高さ(cm)こぼれ止め:1.8 直径(mm)【ネット面】外枠:5、内枠:3
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w アジャスター付き
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥655 / 税込 ¥721
北海道地方数量1につき ¥1,071 / 税込 ¥1,178
沖縄地方数量1につき ¥1,666 / 税込 ¥1,833
離島数量1につき ¥1,666 / 税込 ¥1,833

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする