カウンター ※中間棚 別売
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの レジ台カウンター
木製マルチカウンター ラスティック柄
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33299089
品番
5236-41000
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
作業台・レジ台・受付カウンターなど、幅広く使うことができる、マルチカウンター! コード穴があります。
種別
カウンター
材質
木製 低圧メラミン化粧板
幅(mm)
450
質量(kg)
20
高さ(mm)
(客面側)1000/(店員側)900
奥行(mm)
450
天板厚さ(mm)
26
注意
※棚は9.6cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。(棚別売(61-797-39-2)をご利用ください。) コード穴付き ナイロン製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,038
/
税込
¥
1,142
北海道地方
数量1につき
¥
1,698
/
税込
¥
1,868
沖縄地方
数量1につき
¥
2,641
/
税込
¥
2,905
離島
数量1につき
¥
2,641
/
税込
¥
2,905