※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VWR
VWRの 研究関連用品・実験用必需品
VWRの 架台/スタンド/ホルダー類
VWRの 実験研究用クランプ
リングクランプ 多目的クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33299176
品番
S
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
頑丈で締め付け調節ができる多目的クランプです。
仕様
リング直径(Φmm):65〜89、バンドサイズ(mm):幅/14.2、厚み/0.6
材質
柄/SUS304、バンド・ハウジング/SUS300系、ネジ/SUS410系
全長(mm)
282
アーム寸法(mm)
Φ11×211
アズワン品番
3-567-01