エンゲージメントワゴン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33299500 品番2330-2652
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本体フレームを開いて、底板をセットするだけ。工具要らずで、簡単組立! 底板は横枠の位置で5段階に深さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。 20秒で簡単に組立可能!

材質スチール製 クロームメッキ 質量(kg)9.2 直径(Φmm)【線材】タテ:2.5、ヨコ:4、枠部分:30 耐荷重(kg/段)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×84
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする