ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ワゴン什器
中折れワゴン専用フラットネット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33299570
品番
2347-909
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
中折れワゴンを利用したネット展開が可能です。お客様の目線に商品を陳列可能です。
種別
W90cm用
材質
スチール製 クロームメッキ
耐荷重(kg)
10
寸法(cm)
ネットピッチ:5
高さ(cm)
ネット面:61.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
87.5×81.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650