中折れワゴン専用上置きカゴ ハイタイプ用透明シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33299649 品番19909-1090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワゴン上部を有効活用するための上置きカゴです。ワゴン単体での使用に比べて、多くの商品を陳列できます。

用途W90cm用 種別透明シート 材質硬質塩化ビニル1mm厚 直径(Φmm)【線材】カゴ:3.2、枠部分:6 寸法(幅W×奥行D)(cm)80×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする