ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200本) 注文コード 33299816 品番 6470-1205
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。

種別L5cm 材質スチール製 クロームメッキ 直径(Φmm)フック部:6 耐荷重(kg)2 長さ(cm)有効:4.5
注意
※カードホルダー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥866 / 税込 ¥953
北海道地方数量1につき ¥1,417 / 税込 ¥1,559
沖縄地方数量1につき ¥2,203 / 税込 ¥2,423
離島数量1につき ¥2,203 / 税込 ¥2,423

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする