ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
ネット什器用アクセサリー用フック(Φ3mm)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
33299956
品番
6470-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
種別
L5cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
フック部:3
耐荷重(kg)
1
長さ(cm)
有効L:3.5
アズワン品番
61-7212-88