ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの 什器用アクセサリー
ストア・エキスプレスの スリット式什器/ネットフック
ネット什器用アクセサリー用フック(Φ3mm)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
33299965
品番
6470-10
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
アクセサリーなどに適したクロームメッキ仕上げの細いネットフックです。
種別
L10cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
フック部:3
耐荷重(kg)
1
長さ(cm)
有効L:8.5