※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
VWR
VWRの 研究関連用品・実験用必需品
VWRの 架台/スタンド/ホルダー類
VWRの ボトルトレー
洗浄瓶ホルダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33300086
品番
10031-834
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ボトル4本が収納でき、小物入れも備えています。
付属品
壁取り付け用ネジ×2本
仕様
小物入れ内寸(mm):128×114×72
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
400×152×146
収納本数(本)
4本
アズワン品番
3-847-01
穴径(mm)
Φ78