3336-2415 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300245 3336-2415 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300245 3336-2415 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300245 3336-2415 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300245 3336-2415 有孔パネル用木棚セット ラスティック柄 ストア・エキスプレス 33300245

有孔パネル用木棚セット ラスティック柄

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード33300245 品番3336-2415
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

有孔パネルの木棚に安価なシェルフタイプ。木棚を乗せるだけで組立不要です。 孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5〜5.5mmのパネルに使用できます。

セット内容木棚×1 ブラケット×2 材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 クロームメッキ 直径(Φmm)引っ掛け部:4 耐荷重(kg)2 棚板厚さ(mm)18 寸法(幅W×奥行D)(cm)10×15
注意
※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする