有孔パネル用バッグ用フック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5本) 材質スチール製 クロームメッキ 注文コード33300446 品番3336-955
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

有孔ボード専用オプションです。インテリア界隈でも流行の有孔パネル(有孔パネル・ペグボード・パンチングボード)に引っかける1点掛けフック。しっかりとしたつくりの対荷重1kgタイプです。
ブラック・クロームの2色展開。
孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5〜5.5mmのパネルに使用できます。

種別クローム 材質スチール製 クロームメッキ 直径(Φmm)フック部:4 耐荷重(kg)1 寸法(幅W×奥行D)(cm)2.5×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする