ミルウォーキーツール
ミルウォーキーツールの 電動工具・充電工具アクセサリー
ミルウォーキーツールの 電動工具/充電工具部品
200mm (8インチ) チェーンソー用チェーン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33300699
品番
49-16-2750 APJ
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
適合
M18 FHS20-0B0 JP
チェーンピッチ(mm)
9.5
ゲージ長さ(mm)
チェーン:1.1
リンク数
チェーン:33
ガイドバー長さ(mm)
200