※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MTR-103 マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き アズワン 33301617 MTR-103 マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き アズワン 33301617 MTR-103 マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き アズワン 33301617

マイクロチューブローテーターMTR103 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33301617 品番MTR-103
参考基準価格(税別)¥75,000 販売価格(税込) ¥82,390
販売価格(税別)
74,900

遺伝子研究でのDNA抽出、及び各種マイクロチューブ用振盪機としてご使用いただけます。 チューブホルダー(別売)の角度を水平から垂直まで任意にセットできます。 積層ホルダー(別売)を取り付けるとチューブホルダーを3段まで増設できます(3段の場合2個必要です)。 傾斜角度を自由に変えられます。

付属品点検検査書類 仕様ホルダー傾斜角度:0〜90°(水平〜垂直) 質量(kg)約1.7(チューブホルダー除く) 品名本体 回転数(min-1[r.p.m])1〜15 電源AC100V 50/60Hz 0.2A モーターDCモーター 電源コード(m)約2(3Pプラグ・変換アダプター付き) サイズ(mm)W180×D115×H155(凸部含む) アズワン品番1-4096-01-22
注意
※チューブホルダー・積層ホルダーは付属していません。※出荷時に点検検査書を添付しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする