アイメディア
アイメディアの キッチン・調理用品
アイメディアの 水切り袋・三角コーナー
アイメディアの 水切りネット・袋
結べる自立式水切り袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40枚)
注文コード
33301749
品番
1009807
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
用途
非食品用
厚さ(mm)
0.03
タイプ
三角コーナー用
寸法(縦×横)(mm)
280×250
耐冷温度(℃)
-30
マチ(mm)
120