アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの 振盪器
アズワンの ローテーター
チューブローテーター3〜50rpm スチール 出荷前点検検査書付き
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33301863
品番
TR-350
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥99,440
販売価格(税別)
¥
90,400
バスケットに入れる
場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0〜90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
付属品
点検検査書類
仕様
角度可変範囲:0〜90°(水平〜垂直)
質量(kg)
約4
材質(本体)
スチール
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
モーター
インダクションモーター
電源コード(m)
2.5(3Pプラグ)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
5〜50
本体サイズ(mm)
水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386
回転制御
フィードバック制御
アズワン品番
1-5181-02-22
タイマー
最大60分
注意
※ホルダーは付属していません。※出荷時に点検検査書を添付しています。