※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM-300 ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き アズワン 33301949 TM-300 ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き アズワン 33301949 TM-300 ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き アズワン 33301949 TM-300 ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き アズワン 33301949

ツイストミキサー 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33301949 品番TM-300
参考基準価格(税別)¥211,000 販売価格(税込) ¥231,000
販売価格(税別)
210,000

水平・上下・旋回の3つの運動が組み合わされた波動式振盪器です。 DCモーターの採用で低速安定性に優れています。 タイマー標準装備で、0〜180分までの範囲で設定する事ができます。

仕様振盪台サイズ(内寸法)(mm):300×300 質量(kg)8.2 回転数(min-1[r.p.m])0〜50(ボリューム無段階可変式) 電源AC100V±10% 50/60Hz 耐荷重(kg)5 型番TM-300(出荷前点検検査書付) 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 使用周囲温度(℃)65以下(乾気) サイズ(mm)300×300×232 アズワン品番1-5830-01-22 タイマー0〜180分 傾斜角度(°)±7°
注意
※高さは最大傾斜時のサイズです。※出荷時に点検検査書を添付しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振盪器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする