HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの DVD
HIDISCの DVD-R
HIDISC データ用 DVD-R 4.7GB 16倍速対応 スピンドルケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
33302239
品番
HDDR47JNP100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
タイプ
データ用
規格
DVD-R
速度
1-16倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
入数
100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
100Pスピンドルケース
容量(GB)
4.7