HIDISC
HIDISCの 記録メディア・メモリー
HIDISCの ブルーレイディスク
HIDISCの BD-R
HIDISC 長期保存 Archive Disc ブルーレイディスク BD-R 1回録画用 25GB 4倍速対応 スリムケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5枚)
注文コード
33302318
品番
HDBR130YP5SCAR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
電子帳簿等の長期保存に最適
タイプ
録画用
規格
BD-R 録画用
速度
1〜4倍速対応
印刷
ワイドエリア(23mm-117mm)
入数
5枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
ケース
5mmスリムケース
容量(GB)
25