曜日別特売
VB5M9-84 デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ Parker 33302537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デプスフィルターカートリッジ VBシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード33302537品番VB5M9-84
参考基準価格(税別)¥2,066販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2層構造カートリッジは、不純物の回収能力が高く、ロングライフです。
100%ポリプロピレン構造のため、幅広い流体への対応が可能です。
接着剤や結合剤を使用しない熱溶着にて成型されています。
米国FDA21 CFRにリストされている材質で構成されています。
EC指令の食品接触材に適合しています。

用途
アルカリ洗浄液、メッキ液、オイル、RO膜の前処理、メンブレン膜の前処理、イオン交換水の前処理、各種化学薬品、現像液。
トラスコ品番195-0313材質ろ材:ポリプロピレン長さ(mm)250ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)80外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする