※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿データロガー 記録計
ウォッチロガー KTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33302563
品番
KT-195U/GX
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥34,294
販売価格(税別)
アウトレット
¥36,900
¥
31,176
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン上で測定データの確認・検証・管理が可能で、CSV形式で保存も可能です。輸送中の衝撃状況等を容易に測定
アズワン品番
2-3321-13
種別
温度・衝撃・電子記録計
温度測定範囲(℃)
-40〜+80
インターフェース
USBケーブル(付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×34×15