※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿データロガー 記録計
ウォッチロガー KTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33302579
品番
KT-295U/GX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パソコン上で測定データの確認・検証・管理が可能で、CSV形式で保存も可能です。輸送中の衝撃状況等を容易に測定
アズワン品番
2-3321-14
種別
温湿度・衝撃・電子記録計
温度測定範囲(℃)
-40〜+80
湿度測定範囲(%)
0〜99
インターフェース
USBケーブル(付属)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×34×15
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33302579
KT-295U/GX
29449685
KT-295U/GX
衝撃・温度・湿度データロガー USBタイプ
WATCH LOGGER
1個
¥
34,980
税込
¥
38,478
注文コードが変更になりました