※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Parker
糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
250
トラスコ品番
195-0287
注文コード
33302817
品番
CW250-25
参考基準価格(税別)
¥3,466
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。
用途
圧延油、潤滑油、作業油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
トラスコ品番
195-0287
材質
ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
250
ろ過精度(μm)
25
最高使用温度(℃)
120
外径(mm)
60
内径(mm)
30
推奨交換差圧(MPa)
0.14~0.21