曜日別特売
CW250-50 糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ Parker 33302826

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

糸巻きフィルターカートリッジ CWシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)250トラスコ品番195-0288注文コード33302826品番CW250-50
参考基準価格(税別)¥3,466販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ろ材が綿(コットン)の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。
コットン製ろ材のため、高温や薬品への耐性に優れています。

用途
圧延油、潤滑油、作業油のろ過。
ボイラー復水のろ過。
鉱物、工業油、有機剤などのろ過。
トラスコ品番195-0288材質ろ材:コットン、コア:ステンレス(SUS304)長さ(mm)250ろ過精度(μm)50最高使用温度(℃)120外径(mm)60内径(mm)30推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする