※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デプスフィルターカートリッジ VBPEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)250 トラスコ品番195-0265 注文コード33303045 品番VBPE-0901-BN
参考基準価格(税別)¥1,634 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は長さ・トラスコ品番など15種類から選べます 他の種類を見る

密度勾配を持ち、微粒子を効率良く、安定して捕捉できます。
中芯にポリプロピレン、外側にポリエチレンを被覆しており耐圧強度に優れております。
熱溶着繊維ですので繊維の脱落がありません。

用途
一般化学、油脂、メッキ、樹脂、塗料、インキ。
各種飲料、仕込み水、洗浄用水。
フィルムコーティング溶液、粘着剤など。
トラスコ品番195-0265 材質ポリオレフィン複合繊維 長さ(mm)250 ろ過精度(μm)1 最高使用温度(℃)80 外径(mm)67 内径(mm)30 推奨交換差圧(MPa)0.14〜0.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする