※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)250 ろ過精度(μm)3 注文コード33303210 品番VBP3M9-84
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は長さ・ろ過精度など19種類から選べます 他の種類を見る

21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。
端面シールによりシール性が向上しています。
特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。

用途
飲料水用、仕込み水のろ過。
エッチング、レジスト液のろ過。
輸液、製造用水のろ過。
トラスコ品番195-0246 材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン 長さ(mm)250 ろ過精度(μm)3 最高使用温度(℃)60 外径(mm)63 内径(mm)28 推奨交換差圧(MPa)0.14〜0.21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする