曜日別特売
VBP5M19-68 デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ Parker 33303289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デプスフィルターカートリッジ VBPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個長さ(mm)500ろ過精度(μm)5注文コード33303289品番VBP5M19-68
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

21 CFR(食品衛生法規格)に適合しています。
端面シールによりシール性が向上しています。
特殊な表面孔の構造により低圧損、ロングライフを実現します。

用途
飲料水用、仕込み水のろ過。
エッチング、レジスト液のろ過。
輸液、製造用水のろ過。
トラスコ品番195-0254材質ろ材:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ポリエチレン長さ(mm)500ろ過精度(μm)5最高使用温度(℃)60外径(mm)63内径(mm)28推奨交換差圧(MPa)0.14~0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする