※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Parker
Parkerの 工業用フィルタ/焼結金属エレメント
Parkerの 工業用フィルタ
活性炭フィルターカートリッジ CMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
750
注文コード
33303560
品番
CM750-C2
参考基準価格(税別)
¥36,234
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
水道水の残留塩素を除去できます。
フィルターからの活性炭の漏れがありません。
活性炭を密に重点していますので、接触面積が多くとれます。
トラスコ品番
195-0199
材質
ろ材:ヤシ殻炭、コア:ポリプロピレン
長さ(mm)
750
最高使用温度(℃)
70
外径(mm)
65
内径(mm)
30