※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密ろ過用PESメンブレンフィルターカートリッジ EPPシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)251 トラスコ品番195-0203 注文コード33303587 品番EPP065-1N-S
参考基準価格(税別)¥39,534 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は長さ・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

親水性非対称PES膜は低圧損、交流量、ロングライフを実現します。
21CFR記載の材料を使用しています。
FDA認証を取得しています。
EC指令の食品接触材に適合しています。

トラスコ品番195-0203 材質ろ材:PES、コア:ポリプロピレン 長さ(mm)251 ろ過精度(μm)0.65 最高使用温度(℃)80 外径(mm)69 内径(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用フィルタ/焼結金属エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする