※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Lazos
Lazosの 記録メディア・メモリー
Lazosの DVD
Lazosの DVD-RW
ブランクメディアディスクDVD-RW
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(20枚)
注文コード
33306149
品番
L-DRW20P
参考基準価格(税別)
¥2,320
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
記憶容量(GB)
4.7
入数
20枚
ケース
スピンドル
速度
1〜2倍速
レーベル面色
ホワイト
適合プリンタ
インクジェットプリンタ
タイプ
データ用
構造
片面1層
種類
DVD-RW
アズワン品番
3-664-04
CPRM対応
非対応