曜日別特売
- 黒鉛粉末 アズワン 33310717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉛粉末

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(1000g)
アズワン品番3-8530-02
内容量1個(1000g)注文コード33310717品番-
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

各種複合材のフィラーとして、導電性・摺動性・耐熱性・耐摩耗性の向上に寄与します。摩擦材料・オイルシール・導電材・潤滑剤・粉末金・離型剤等の用途に適しています。

アズワン品番3-8530-02種別32~42μm危険物の類別非危険物
注意
※平均粒子径は代表特性であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする