※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキセイ
セキセイの ファイリング
セキセイの クリヤーホルダー
インデックスホルダー スローインタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33313885
品番
ACT-3935-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥230
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
通常のクリヤーホルダーが入るワイドサイズのインデックスホルダーです。書類が落ちにくい構造になっています。
色
ローズ
付属品
インデックスシール
材質
PP
本体寸法(mm)
315×240(A4/2仕切り3ポケット)
仕切り
あり
最大収納枚数(枚)
コピー用紙約100
アズワン品番
3-9349-02
インデックス
あり