※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
シース熱電対 リングタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313973
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥20,020
販売価格(税別)
¥
18,200
バスケットに入れる
シース部分は曲げることができます(繰り返しは不可)。配管に密着させ安定した測定が可能です。廃水、排気、成型機、加熱炉などの配管測定に適します。
材質(シース)
SUS316
リング寸法(mm)
Φ40
リード線(m)
2
熱電対
K(クラス2)
測定温度範囲(℃)
0〜500
被覆
(リード線)ガラス繊維
アズワン品番
3-9389-02
材質(リング)
SUS304
シース部寸法(Φmm×mm)
3.2×100