※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルエレメント熱電対 シース型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シース部寸法(Φmm×mm)1.6×500 注文コード33314129 品番WK-Φ1.6×500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,300
この商品はシース部寸法など9種類から選べます 他の種類を見る

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。

材質(シース)SUS316 接続Y型端子 リード線(m)2 熱電対K(クラス2) 測定温度範囲(℃)0〜800 被覆(リード線)ガラス繊維 アズワン品番3-9391-03 シース部寸法(Φmm×mm)1.6×500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33314129 WK-Φ1.6×500 40636829 WK-Φ1.6×500 ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン 1個 20,000 税込22,000 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする