※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密バイス FTシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33316789 品番FT-VSU15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥92,000
この商品は26種類から選べます 他の種類を見る

小さなワークを固定するのに適しています。

用途検査成績書付属 種別1kg アズワン品番3-9718-06
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33316789 FT-VSU15 62525017 FT-VSU15 ステンレス製精密バイス ファーステック ステンレス製精密バイス ファーステック 1台 82,880 税込91,168 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする